曜日別特売
KYDmini-con 低騒音コンプレッサー(静風) KYDシリーズ 協電社 69420069

低騒音コンプレッサー(静風) KYDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69420069品番KYDmini-con
参考基準価格(税別)¥228,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

簡単立ち上げ(3Step):1配管配線をつなぐ 2電源スイッチを入れる 3レギュレータを調整する
静音・オイルフリー
エアコン程度の静音性
オイルフリーの為メンテレス
ファン付なので連続運転可能。

質量(kg)13出力(kW)100種類静音電圧(V)単相 AC100タンク容量(L)2.0(アルミ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×400×250騒音値(dB)44潤滑方式オイルレス吐出口径Φ6(ワンタッチ)吐出空気量(L/min)25/30制御圧力(MPa)0.8以下アズワン品番67-2395-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする