廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
4.5
4.5
4.5
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径(Φmm)
3
3
5
ねじ径
M1.4(0.3)
M1.4(0.3)
M1.7(0.35)
M2.5(0.45)
全91種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69420077
品番
BRB-1404.5E
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
全長(mm)
7.5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
4.5
ねじ径
M1.4(0.3)
ねじ長さ(mm)
3
外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)