F-SP-114-W 樹脂製多窓額/6窓/ホワイト ナカバヤシ 69420350

メイン画像

F-SP-114-W 樹脂製多窓額/6窓/ホワイト ナカバヤシ 69420350
F-SP-114-W 樹脂製多窓額/6窓/ホワイト ナカバヤシ 69420350
F-SP-114-W 樹脂製多窓額/6窓/ホワイト ナカバヤシ 69420350
F-SP-114-W 樹脂製多窓額/6窓/ホワイト ナカバヤシ 69420350

樹脂製多窓額/6窓/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69420350品番F-SP-114-W
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

6枚の写真を入れられるマット付き。インテリアに馴染むホワイトフレーム仕様。樹脂製フレームで壁掛けでも安心の軽さ。

用途家族の思い出を、いつまでも。6つの窓で思い出を飾るフレーム。仕様スタンド、吊りヒモ、吊り金具付き本体質量(g)500材質(フレーム)樹脂(PS)(フィルム貼) 樹脂製ハネトンボ板厚・材質PET(0.4mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)238×425×17.5収納寸法(mm)203 × 390パッケージ底箱+透明袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする