サブ画像1
ナカバヤシ
多窓額 L型117 3窓 ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
69420395
品番
F-SP-117-BR
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽量の樹脂フレーム。
Vマットを使用した多窓タイプ。複数の写真や絵を飾れます。
組み合わせて飾ったL型フレームが部屋のアクセントになります。
用途
複数の写真や絵を組み合わせて飾れる多窓額(L型)
仕様
吊り金具・吊り紐付
材質
【透明板】PET(0.4mm厚)
寸法(mm)
【2L窓】168×117【L窓】79×117【まじかく窓】79×79
タイプ
【マット窓】3窓
規格
多窓
本体質量(g)
345
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム】296×357×11
材質(フレーム)
樹脂製(再生PS)(フィルム貼)