- ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 OHTE 69421260

- ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 OHTE 69421260
- ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 OHTE 69421260
- ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 OHTE 69421260
- ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 OHTE 69421260
- ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 OHTE 69421260
- ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 OHTE 69421260
- ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 OHTE 69421260
- ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚 OHTE 69421260

ニトリル手袋 薄手 粉なし 2000枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.6
ホワイト
手のひらまわり(cm)17
内容量1ケース(20箱×100枚)注文コード69421260品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

極薄でありながら抜群の強度、しなやかなフィット性があります。
薄さとしなやかさ、強度を併せ持ちます。
ラテックスアレルギーの心配がない【ニトリル製】です。
左右兼用で片手でも使え、無駄なく使えるので経済的です。
衛生的な手首取り出しタイプのパッケージです。
手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
着用したままスマートフォンやタブレット操作。
食品衛生適合品です。

用途
食品、清掃、調理、園芸、軽作業、介護
材質ニトリルゴム(合成ゴム)ホワイトサイズS入数(枚)2000(100入×20箱)幅(cm)8.5全長(cm)22中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)17粉有無なし
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※本品は使い捨て手袋です。再使用はしないようご注意ください。
※アレルギー反応などや体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談ください。
※爪先・刃物や尖ったものなどで傷をつけないようにご注意ください。破れや穴あきの原因になります。
※熱に弱いので熱いものに触れないでください。
※火元や熱源の近くに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジンなど)、油類には使用しないでください。
※無理な装着や必要以上に力がかかると破損するおそれがあります。
※植物油・灯油など油類がついた場合は早めに洗い落としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする