新生金属工業
エントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
G36
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69421339
品番
エントランスキャップ(ドブメッキ)36
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
材質
ドブメッキ
質量(kg)
1.131
サイズ
G36
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
68
関連資料:
(0.07MB)