曜日別特売
エントランスキャップ(ドブメッキ)70 エントランスキャップ 新生金属工業 69421366

エントランスキャップ(ドブメッキ)70 エントランスキャップ 新生金属工業 69421366
エントランスキャップ(ドブメッキ)70 エントランスキャップ 新生金属工業 69421366

エントランスキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズG70
内容量1個注文コード69421366品番エントランスキャップ(ドブメッキ)70
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。

材質ドブメッキ質量(kg)3.401サイズG70寸法A(mm)213寸法D(mm)88寸法B(mm)108
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする