新生金属工業
ねじつきエントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
G16
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69421951
品番
ライニング エントラ 16
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
質量(kg)
0.417
呼び
G16
寸法A(mm)
98
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
41