新生金属工業
ねじつきエントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
G36
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69421978
品番
ライニング エントラ 36
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
質量(kg)
1.131
呼び
G36
寸法A(mm)
128
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
68