新生金属工業
ねじつきベルマウス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
G22
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422039
品番
ライニング ベルマウス 22
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
鋼管製
長さ(mm)
400
質量(kg)
0.55
呼び
G22
ツバ外径(Φmm)
31