曜日別特売

ねじつきベルマウス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びG92
内容量1個注文コード69422109品番ライニング ベルマウス 92
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質鋼管製長さ(mm)400質量(kg)3.5呼びG92ツバ外径(Φmm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする