ねじ無エントラ(ドブメッキ)82 ねじなしエントランスキャップ 新生金属工業 69422197

ねじ無エントラ(ドブメッキ)82 ねじなしエントランスキャップ 新生金属工業 69422197
ねじ無エントラ(ドブメッキ)82 ねじなしエントランスキャップ 新生金属工業 69422197

ねじなしエントランスキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズE82
内容量1個注文コード69422197品番ねじ無エントラ(ドブメッキ)82
参考基準価格(税別)¥25,050販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の 端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。

材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき質量(kg)3.593サイズE82寸法D100寸法A213寸法B108
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする