ねじなしエントランスキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びE28
内容量1個注文コード69422231品番ライニング ねじ無エントラ 28
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

※型番は違うが、商品名はヒットする

材質鋳鉄製質量(kg)0.668呼びE28寸法A(mm)118寸法D(mm)42寸法B(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする