ねじなしエントランスキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びE70
内容量1個注文コード69422267品番ライニング ねじ無エントラ 70
参考基準価格(税別)¥20,350販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

※型番は違うが、商品名はヒットする

材質鋳鉄製質量(kg)3.417呼びE70寸法A(mm)213寸法D(mm)88寸法B(mm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする