新生金属工業
ねじなしコネクター(防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
E22
E16
E22
E28
E36
E42
E54
E70
E82
E92
E104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422495
品番
ねじ無コネクター(防水型)22
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ケーブル保護管をボックス等に接続する場合に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.13
寸法L(mm)
54
呼び
E22
寸法D(Φmm)
39