曜日別特売
ねじ無コネクター(防水型)42 ねじなしコネクター(防水型) 新生金属工業 69422529

ねじ無コネクター(防水型)42 ねじなしコネクター(防水型) 新生金属工業 69422529
ねじ無コネクター(防水型)42 ねじなしコネクター(防水型) 新生金属工業 69422529
ねじ無コネクター(防水型)42 ねじなしコネクター(防水型) 新生金属工業 69422529

ねじなしコネクター(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びE42
内容量1個注文コード69422529品番ねじ無コネクター(防水型)42
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ケーブル保護管をボックス等に接続する場合に使用します。

材質鋼管製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.3寸法L(mm)66呼びE42寸法D(Φmm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする