廣杉計器
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
13
13
13
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
外径(Φmm)
4
4
8
ねじ径
M1.7(0.35)
M1.7(0.35)
M5(0.8)
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69422588
品番
BRL-1713E
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
丸型
全長(mm)
16
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
寸法L(mm)
13
ねじ径
M1.7(0.35)
ねじ長さ(mm)
3
外径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
酸洗