曜日別特売

アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
寸法L(mm)17.5
17.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
外径(Φmm)4
ねじ径M1.7(0.35)
内容量1袋(50個)注文コード69422649品番BRL-1717.5E
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様鉛含有量10ppm以下形状丸型全長(mm)20.5材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)寸法L(mm)17.5ねじ径M1.7(0.35)ねじ長さ(mm)3外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする