新生金属工業
ねじなしコネクター防水型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
E82
E16
E22
E28
E36
E42
E54
E70
E82
E92
E104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422660
品番
ライニング ねじ無コネクタ(防水)82
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
鋼管製
質量(kg)
0.8
寸法L(mm)
116
呼び
E82
寸法D(mm)
106