ねじなしコネクター防水型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びE104
内容量1個注文コード69422678品番ライニング ねじ無コネクタ(防水)104
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質鋼管製質量(kg)1.2寸法L(mm)136呼びE104寸法D(mm)134
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする