パイプキャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69422800 品番 パイプキャップ(ドブメッキ)22
参考基準価格(税別)¥336 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

電線管の末端部を閉そくする場合に使用します。

材質ドブメッキ 質量(kg)0.064 サイズG22 寸法H(mm)21 寸法D(mm)37
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする