新生金属工業
パイプキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
G36
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422818
品番
パイプキャップ(ドブメッキ)36
参考基準価格(税別)
¥776
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
電線管の末端部を閉そくする場合に使用します。
材質
ドブメッキ
質量(kg)
0.154
サイズ
G36
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
50
関連資料:
(0.06MB)