曜日別特売

ライニングパイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
厚さ(mm)【近似】3.5、3.7
内容量1個注文コード69423265品番ライニング パイプ 92
参考基準価格(税別)¥31,740販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

雨水、海水、土壌などの自然条件中で腐食や亀裂を起さず、安定した皮膜を保ちます。
酸、アルカリの他、多くの化学薬品に対し、常温で溶解する心配はありません。
プラスチックの優れた電気絶縁性が効果的に利用でき、埋設配管の電食などに強固な保護能力を発揮します。
一般的にポリエチレンは紫外線に弱いので、(1)用途に示された場所に使用するのが最適です。

厚さ(mm)【近似】3.5、3.7質量(kg/本)30.7管の呼びG982鋼管外径(mm)100.7単位質量(kg/m)8.39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする