新生金属工業
リングレヂューサ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
19×25
16×22
19×25
22×28
25×31
28×36
31×39
36×42
39×51
42×54
51×63
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
69423299
品番
リングレジューサー 19-25
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.004
呼び
19×25
寸法D1(mm)
19.6
寸法D2(mm)
25.4
寸法D3(mm)
31