リングレジューサー 42-54 リングレヂューサ 新生金属工業 69423369

リングレジューサー 42-54 リングレヂューサ 新生金属工業 69423369
リングレジューサー 42-54 リングレヂューサ 新生金属工業 69423369

リングレヂューサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び42×54
内容量1袋(20個)注文コード69423369品番リングレジューサー 42-54
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(kg)0.05呼び42×54寸法D1(mm)48.5寸法D2(mm)59.6寸法D3(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする