曜日別特売

ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)26
26
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8.5
9.5
12.5
35
外径(Φmm)6
ねじ径M3(0.5)
内容量1袋(10個)注文コード69424216品番BRPE-326PEW
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状丸型全長(mm)32材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L(mm)26ねじ径M3(0.5)ねじ長さ(mm)6外径(Φmm)6熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする