山崎実業
お香スタンド タワー 灰飛び防止カバー付き ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69424227
品番
10014
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
スタンド:スチール(粉体塗装) / クッション:シリコーンゴム / ガラスカバー:耐熱ガラス
色
ブラック
質量(g)
550
適合サイズ
直径3mm以下、長さ21cm以下のスティックタイプのお香
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.2×7.2×28