曜日別特売
10231 ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 69424315

10231 ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 69424315
10231 ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 69424315
10231 ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 69424315
10231 ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 69424315
10231 ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 69424315

ウォールホームルーターラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69424315品番10231
販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
2,000
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)415備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×14.4×10.2内寸(cm)【トレー部】14.2×14×0.9【コード用スリット】4.9×1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする