曜日別特売
10077 ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 69424367

10077 ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 69424367
10077 ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 69424367
10077 ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 69424367
10077 ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 69424367
10077 ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 69424367

ウォール隠せるルーター収納 タワー Lサイズ 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69424367品番10077
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700
付属品石こうボードピンセット×2(取り付けベース×2 クギ×12) 木ネジ×4取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ【木ネジ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)470耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×6.8×38内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【コードホルダー】20.5×5.4×29.5(上段)・7.8(下段)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする