廣杉計器
ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
23
23
23
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
8
9
10
11
12
13
14
15
16
35
16.5
17.5
8.5
9.5
12.5
外径(Φmm)
7
6
7
ねじ径
M4(0.7)
M3(0.5)
M4(0.7)
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69424417
品番
BRPE-423PEW
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
形状
丸型
全長(mm)
31
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
寸法L(mm)
23
ねじ径
M4(0.7)
ねじ長さ(mm)
8
外径(Φmm)
7
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)152
色(本体)
うす茶
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)