P・O・Pプロダクツ
E縄のれん 無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
サイズ
特大(6尺)
注文コード
69425137
品番
2470【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,980
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
特大(6尺)
文字内容
無地
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×1200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
い草
注意
※天然素材のため色が多少異なります。