5290C001【ワケあり】 キヤノン 5290C001 インクタンク PFI-2700 M マゼンタ Canon 69425417

キヤノン 5290C001 インクタンク PFI-2700 M マゼンタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1個注文コード69425417品番5290C001【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)アウトレット
¥44,98036,980

対応機種:GP-2000/4000

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合機種GP-2000/4000マゼンタ適合機種メーカーキャノン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする