曜日別特売
AP02-L アクリルステージディスプレイ コの字 エクスプロア 69425816

 

AP02-L アクリルステージディスプレイ コの字 エクスプロア 69425816
AP02-L アクリルステージディスプレイ コの字 エクスプロア 69425816

アクリルステージディスプレイ コの字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×60
内容量1箱(4個)注文コード69425816品番AP02-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アクリル製のコの字型ステージディスプレイです
ショーケース内等の商品に高低差をつけて見せる為に使用する事で見やすさと高級感を演出します

用途商品陳列用材質アクリル透明サイズローサイズ・大板厚(mm)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする