曜日別特売
TFP005【ワケあり】 プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用) KITO(キトー) 69425846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード69425846品番TFP005【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

キトーハンディブロック用プレントロリです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番851-5923定格荷重(kg)500適合横行レール幅(mm)50-75-100最小回転半径(m)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする