曜日別特売

黄銅 スペーサー(六角)不完全ネジ部無/BSB-DMBE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじ径M3(0.5)
寸法L(mm)5.5(-0.1~+0.1)
5.5(-0.1~+0.1)
4(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
10.5(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
11.5(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
13.5(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
14.5(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
15.5(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
16.5(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
17.5(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
18.5(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
19.5(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
内容量1袋(50個)注文コード69426106品番BSB-305.5DMBE
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)寸法L(mm)5.5(-0.1~+0.1)ねじ径M3(0.5)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
注意
※黒色焼き付け処理は側面にのみ施しております。
※ネジ部、両端面はニッケルメッキのみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする