曜日別特売
12830【ワケあり】 うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 69426108

12830【ワケあり】 うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 69426108
12830【ワケあり】 うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 69426108
12830【ワケあり】 うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 69426108
12830【ワケあり】 うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 69426108
12830【ワケあり】 うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 69426108
12830【ワケあり】 うがい薬コロロ うがい器用 SARAYA(サラヤ) 69426108

うがい薬コロロ うがい器用

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10L)注文コード69426108品番12830【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
うがい器で希釈して使用する薬液です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)容量(L)10規格指定医薬部外品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×243×240有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%効能口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番342-0141医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品説明動画

うがい薬コロロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 起床時・外出後のうがい
その他業種

程よいメントールでイソジンのきつい香りがないとことが気に入っています。

対象商品 : 09113798
2025-05-28
用途: 診療前にうがい
医療・福祉・介護関連業

精製水で薄めて診療前にうがいしてもらっています。お口の中の菌を洗い流した後治療にはいれます。味も良く皆様が喜んでいます。

対象商品 : 09113816
2020-07-17
用途: 現場から帰って来た時
建設業・工事業

今まで、ポンプタイプを購入していましたが、詰め替えタイプがあることを知りました。詰め替えタイプは無駄がないので今後はこちらを購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37152367
2020-05-26
用途: 外出後のうがい
サービス業

良く行くゴルフ場で使っておりましたので何の違和感もなく
使えました
使用後の爽快感何とも言えません
10リットルで満足です

1が参考にしています
対象商品 : 37152367
2015-07-10
用途: 感染予防

すっきりして良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする