曜日別特売
VX2A0AA【ワケあり】 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2A0 SMC 69426151

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2A0

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード69426151品番VX2A0AA【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)アウトレット
¥2,2981,898

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

商品状態※理由あり(未使用・未開封)ポート数2特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする