商品レビューを投稿する内容量1本仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:フロアマットロール●サイズW×L:102cm×61m●カラー:青注文コード69426247品番74200-00
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収
実験台を汚染から保護
クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護
裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護
実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート
最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収
好みのサイズに切って使用可能