商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)種類高精度電子天びん表示形式デジタルひょう量(g)4200(Max)最小表示(g)0.01計量皿形状角皿調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×265×87機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード再現性0.01g(σ)使用温度範囲(℃)5~35使用環境湿度(%)80%rh以下質量(kg)2.7出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備直線性±0.03g電源専用ACアダプター(UM131)(付属)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様バックライト液晶表示、専用風防トラスコ品番816-7658センサー音叉式力センサ計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証ひょう量単位g