EVO185B1CS-JP【ワケあり】 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER 69426415

EVO185B1CS-JP【ワケあり】 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER 69426415
EVO185B1CS-JP【ワケあり】 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER 69426415
EVO185B1CS-JP【ワケあり】 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER 69426415
EVO185B1CS-JP【ワケあり】 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER 69426415
EVO185B1CS-JP【ワケあり】 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER 69426415
EVO185B1CS-JP【ワケあり】 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER 69426415
EVO185B1CS-JP【ワケあり】 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER 69426415
EVO185B1CS-JP【ワケあり】 18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER 69426415

18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード69426415品番EVO185B1CS-JP【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属

用途
木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31138688
2025-06-12
用途: バイク、車のDIYと内装業務
便利屋ゴリ基地建設業・工事業

様々な道具を別で持つよりコンパクトに持ち運び出来て便利だと思ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする