阪口製作所
中型切断器700L(プロパン用)火口3本付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
69426440
品番
CT-01LP-700【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
火口3本付きです。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h
全長(mm)
700
質量(g)
710
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
0.02
火口番号
No.1・2・3
商品説明動画
参考になった