アイビジョン
GE Healthcare 互換 リユーザブルセンサ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-9539-50
注文コード
69426448
品番
SS-016-PS30
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で柔らかなラバーキャップが装着時の患者の負担を軽減します。
仕様
●センサ材質:シリコン●ケーブル長:300cm●数量:1個●適用患者:小児●適用体重:10-50kg●記載されているメーカー名・製品番号は、製造会社の登録された名称または商標です。当製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
アズワン品番
65-9539-50