UV-LED 375-09SS Ver3.0 LEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69426509

UV-LED 375-09SS Ver3.0 LEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69426509
UV-LED 375-09SS Ver3.0 LEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69426509
UV-LED 375-09SS Ver3.0 LEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69426509
UV-LED 375-09SS Ver3.0 LEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69426509
UV-LED 375-09SS Ver3.0 LEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69426509
UV-LED 375-09SS Ver3.0 LEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69426509
UV-LED 375-09SS Ver3.0 LEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付き サウスウォーカー 69426509

LEDブラックライト 9灯 紫外線LED搭載 電池付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69426509品番UV-LED 375-09SS Ver3.0
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。
当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。
均一で安定した紫外線を効率よく照射します。
紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。
正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。
LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。
LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。
プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。
LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。
各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。
設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。
レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。
高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。
【ご注意】
当商品は強力な紫外線光を照射します。
目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。
ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。
説明書をよくお読みになってからご使用下さい。

仕様●ボディーカラー:シルバー●サイズ:直径/28mm、長さ/96mm(本体)●重さ:約85g●使用電池:単4乾電池 3個使用(電池付属)アズワン品番65-8101-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする