曜日別特売
42LMP 10 ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Beta 69426790

42LMP 10 ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Beta 69426790
42LMP 10 ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Beta 69426790

ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)10
全長(mm)172
内容量1丁注文コード69426790品番42LMP 10
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。

材質モリブデン合金鋼全長(mm)172質量(g)58表面処理ニッケルクロムメッキ二面幅(mm)10スパナ厚さ(mm)7.6
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする