Beta
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
18
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
全長(mm)
270
148
167
172
186
197
207
223
233
243
261
270
280
301
318
338
376
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69426869
品番
42LMP 18
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質
モリブデン合金鋼
全長(mm)
270
質量(g)
196
表面処理
ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)
18
スパナ厚さ(mm)
11.6
注意
※代表画像です。