トオケミ
アドバンスドパンツ 30枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(30枚)
仕様
●色:ネイビー●サイズ:M●素材:ポリエステル100%●身長(cm):165~175●胴囲(cm):76~84●股下(cm):66
注文コード
69426904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
●屋外での作業時の防汚・防寒に。撥水加工を施したポリエステルパンツです。汚れや水を強力に弾く高密度素材使用。●前開きファスナーで脱ぎ着が楽●裾ファスナー開き●裾絞りマジックベルト調整
用途
土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。
仕様
●色:ネイビー●サイズ:M●素材:ポリエステル100%●身長(cm):165~175●胴囲(cm):76~84●股下(cm):66
注意
※当製品は、レインウェアではございませんので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。