Beta
コンビネーションレンチ (ミラー仕上)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
全長(mm)
100
100
110
120
130
140
150
158
170
178
190
199
209
219
230
240
250
260
280
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69426939
品番
42MP 6
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質
モリブデン合金鋼
全長(mm)
100
質量(g)
15
表面処理
ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)
6
スパナ厚さ(mm)
3.8
注意
※代表画像です。