曜日別特売
42MP 20 コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Beta 69427079

42MP 20 コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Beta 69427079
42MP 20 コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Beta 69427079

コンビネーションレンチ (ミラー仕上)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)20
全長(mm)240
内容量1丁注文コード69427079品番42MP 20
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。

材質モリブデン合金鋼全長(mm)240質量(g)192表面処理ニッケルクロムメッキ二面幅(mm)20スパナ厚さ(mm)7.5
注意
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする