曜日別特売
177 キングオールステンハッカー 一心産業 69427128

キングオールステンハッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)265
寸法(Φmm)10
軸受種類ベアリング
内容量1本注文コード69427128品番177
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

グリップ部は中心部が太く、握りやすい。
ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179)
本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。

全長(mm)265寸法(Φmm)10軸受種類ベアリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハッカーの特長と締め付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_2/
2023-01-13

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする