10Z-3LK25N150 空気圧シリンダ 10Z-3LK25N ParkerTAIYO 69427267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3LK25N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)150スイッチ無し注文コード69427267品番10Z-3LK25N150
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シリンダ内径(Φmm)25シリンダストローク(mm)150作動方式複動形スイッチ無し取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする